Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219812
Rinkinio kaina 10 vienetai (5,83 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Sriegio dydis d1 M4
Nominalusis ilgis L 11 mm
Pavaros dydis 15IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 5 Nm
Detalių skaičius 10 vnt.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219812
EAN / GTIN 4045197300607
Gamintojo numeris 219812