Griovelių freza 90° ilga 25/2 mm

Prekės Nr.: 215710 25/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: ne
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas ne
įrankių keitimas PowerCard
Iškyšos ilgis L1 44 mm
Bendras ilgis Lviso 200 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 16..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215710 25/2
EAN / GTIN 4045197410580

Aprašymas

Modelis:

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
Be vidinio aušinimo.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 5,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės