{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 44 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 200 mm | |
| ⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | AP.. 16.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 215710 25/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197410580 | |
| Číslo výrobcu | 215710 25/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |