Keičiama frezavimo plokštelė APMT 133524 ER, Softcut® frezoms, HB8630

Prekės Nr.: 215398 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,42 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133524 ER
Tipas INOX
Kampo spindulys 2,4 mm
Rūšis HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215398 INOX
EAN / GTIN 4045197747686
Gamintojo numeris 215398 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
130
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.