Keičiama frezavimo plokštelė APMT 133504 ER, Softcut® frezoms, HB7520

Prekės Nr.: 215321 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,42 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 888 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133504 ER
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Gamintojo numeris 215321 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
340
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
260
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.