{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Koto forma | Cilindrinis kotas | |
| frezų naudojimas | Frezavimas kopijuojant | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Iškyšos ilgis L1 | 21 mm | |
| Ilgis ⌀ d1 | 75 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 132 mm | |
| ⌀ d1 | 8 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
| Produkto numeris | 212606 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197712738 | |
| Gamintojo numeris | 212606 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |