VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 12Mmm

Prekės Nr.: 208154 12M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
mažas ⌀ D3 6 mm
didelis ⌀ D2 12 mm
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 4,2 mm
Bendras ilgis L 120 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,085 mm
Pastūma fzapdirbant PMMA akrilą 0,085 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208154 12M
EAN / GTIN 4062406774844
Gamintojo numeris 208154 12M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Užvartų nuėmiklis su poliruotais drožlialaužiais grioveliais ir aštriomis pjovimo briaunomis specialiai aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Tolerancija: matmuo S = +/- 0,2 mm.
Viršūnės kampas = +/- 5 kampo minutės.
Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.
Ypač ilgi užvartų nuėmikliai užtikrina puikų užvartų nuėmimą iki ypač sunkiai prieinamų kontūrų. Įrankiai be antgalio.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.