• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à ébavurer carbure monobloc hélicoïdale 90°, non revêtu, ⌀ h6 DC: 0,5mm

Réf.: 208154 0,5
Remise
CHF 63.90
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 0,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Dim. S 0,3 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Chanfreinage 45 degré
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,01 mm
Avance fzdans l’acrylique PMMA 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 208154 0,5
EAN / GTIN 4062406774721
Réf. fabricant 208154 0,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraise à ébavurer avec goujures polies et arêtes vives, spécialement conçue pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.
Tolérance: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angle de pointe = +/- 5 minutes d’angle.
Excellentes qualités d’état de surface grâce à l’angle d’hélice de 35°.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.