• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Titan VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 3mm

Prekės Nr.: 207487 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
Spindulys R 1,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė f8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,015 mm
Pjovimo gylis maks., Frezavimas kopijuojant 0,2 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 0,2 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 5 mm
Drėgnas, maks. tinka
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 64 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,018 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Titan
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Apdirbimo pjovimu grupė S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys R 1,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 4
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM / TIALN
Vorschub pro Zahn in titanas > 850 N/mm2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė f8
Darbinės dalies ilgis L1 5 mm
Veikimo ilgis 5 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 30 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas rožinės spalvos
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas; Frezavimas kopijuojant

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207487 3
EAN / GTIN 4045197989666
Gamintojo numeris 207487 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali geometrija apdirbant titaną ir titano lydinius.
4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Pastaba:

Pergaląsti nerekomenduojama.