• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 2mm

Prekės Nr.: 207490 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
Spindulys R 1 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto skersmuo DS 4 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Iškyšos ilgis A 8 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė f8
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,015 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 4 mm
Drėgnas, maks. tinka
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 4 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 4
Koto ilgis LS 28 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,02 mm
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 1,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys R 1 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 4
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in plienas < 900 N/mm2
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė f8
Veikimo ilgis 4 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207490 2
EAN / GTIN 4062406285319
Gamintojo numeris 207490 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <55 HRC
H
140
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai pagaląsta todėl atitinka aukščiausius tikslumui keliamus reikalavimus. Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
Dėl lengvo užapvalinimo užtikrinama patikimesnė pjovimo briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams lenkiant.