• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK čelní torusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Artiklové číslo: 206273 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 5,8 mm
Celková délka L 85 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 12 stupně
Nepodepřená délka A 26 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída h9
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Vorschub pro Zahn fz 0,158 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,3 mm
Mokré maximální omezené použití
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 10
Délka stopky LS 54,5 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9 mm
Délka ramena 26 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 1,8 mm
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje H
Režim programování 2 mm
Řezné materiály, označení výrobce VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 5,8 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Hmotnost 89 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek červená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206273 10
EAN / GTIN 4045197860811
Číslo výrobce 206273 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
190
Ocel > 50 HRC
H
170
Ocel < 55 HRC
H
150
Ocel < 60 HRC
H
110
Ocel < 65 HRC
H
80
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Diabolo GARANT:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.
Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při obrábění tvrdých materiálů v podmínkách HPC / HSC. Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 206276.
Nástroje lze přebrousit.