{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | padengt. | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 6 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 15 mm | |
| Bendras ilgis L | 57 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 15 mm | |
| Kampų nuožulos plotis | 0 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 23 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Pjovimo gylis min., Šoninių paviršių apdirbimas | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 15 mm | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto ilgis LS | 37,2 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,008 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Diabolo | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | H,P | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos); P (plienas) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 5 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 38 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Įrankių naudojimo grupė | H | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 17,5 mm | |
| Veikimo ilgis | 23 mm | |
| Svoris | 22 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | raudonos spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 203221 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515036597 | |
| Gamintojo numeris | 203221 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |