GARANT Master INOX VHM freza su drožlialaužiu TPC 20 mm

Prekės Nr.: 203116 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,12×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 41 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 52 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 19,8 mm
Bendras ilgis L 104 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Drožlialaužių skaičius 1
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu INOX < 900 N/mm2 0,13 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203116 20
EAN / GTIN 4062406783617

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
INOX <900 N/mm²
M
240
INOX >900 N/mm²
M
170
Ti >850 N/mm²
S
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Labai naši freza su netolygiai išdėstytais dantimis ir netolygiu sraigtiniu grioveliu. Didelis proceso patikimumas bei geresnis drožlių pasišalinimas dėl didesnių drožlialaužių. Optimizuotas kietmetalio substratas, užtikrinantis didesnį lūžimo lenkiant atsparumą ir ilgesnį įrankio tarnavimo laiką, taip pat apdirbant aukštos kokybės nerūdijantįjį plieną, ypač dvisluoksnį. Drožlialaužiai ant pjovimo briaunų pasislinkę.

Privalumai:

Sumažėjusios ištraukimo jėgos dėl sumažėjusio spiralės kampo.

Pastaba:

hmax: lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai. Apdailos darbams rekomenduojame produktus Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 ir 204019.
ae max = 0,12×D TPC apdirbimui.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį