• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 9mm

Prekės Nr.: 202014 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga DLC
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 9 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto skersmuo DS 10 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Kampo spindulys R 0,32 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 38 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,08 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 9 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 22 mm
Drėgnas, maks. tinka
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 10
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Alu
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); O (kita)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 8,8 mm
Pečių ilgis 38 mm
Kokybės derinimas G 2,5
Panardinimo kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Įrankių naudojimo grupė W
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Vorschub pro Zahn in aliuminis trumpadrožlis
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 38 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 68,4 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL); valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,32 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202014 9
EAN / GTIN 4062406126377
Gamintojo numeris 202014 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
550
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2×D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalaus gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.
Su naujausios kartos DLC danga sp2.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Pastaba:

Minimali leistina 0,1×D norma neturėtų būti mažesnė už vėlesnes apdailos operacijas.