NC plėstuvas ypač ilgas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 2mm

Prekės Nr.: 162971 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Danga be dangos
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. DC 2 mm
Bendras ilgis L 87 mm
Darbinės dalies ilgis L1 62 mm
Pjovimo briaunos ilgis LC 12 mm
Iškyšos ilgis A 64 mm
Pjovimo briaunų skaičius 4
Koto skersmuo DS 2 mm
Sukimosi kampas maks. 8 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse
Standartas Werksnorm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00200105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 2 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 20 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas NC-Reibahle extra lang H7
Konfigūruojam. ne
Gręžimo aukštis 0,05 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė H7
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo 0,01 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo 0 mm
Įpjovos ilgis 0,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas
Viršūnės nuožulos kampas 30 laipsniai
Yra valdymo elementai ne
Pavara mašininiai plėstuvai
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė H7
Viršutinis matmuo nominalusis skersmuo 0,008 mm
Apatinio matmens nominalusis skersmuo 0,004 mm
Veikimo ilgis 85,79 mm
Svoris 2 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Reiben (BRE)
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162971 2
EAN / GTIN 4062406264550
Gamintojo numeris 162971 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.

Paskirtis:

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.