{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Danga | be dangos | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. DC | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 123 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 97 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis LC | 16,5 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 99 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Sukimosi kampas maks. | 8 laipsniai | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00300105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 3 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 20 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | NC-Reibahle extra lang H7 | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Gręžimo aukštis | 0,1 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo | 0,01 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo | 0 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,5 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 30 laipsniai | |
| Yra valdymo elementai | ne | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | H7 | |
| viršutinis matmuo nominalusis skersmuo | 0,008 mm | |
| apatinio matmens nominalusis skersmuo | 0,004 mm | |
| Veikimo ilgis | 121,29 mm | |
| Svoris | 5 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Reiben (BRE) | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 162971 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406264567 | |
| Gamintojo numeris | 162971 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |