NC plėstuvas ypač ilgas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 10mm

Prekės Nr.: 162971 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 30 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 10 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Tolerancijos klasė h6
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 10 mm
Konfigūruojam. ne
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė H7
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo 0,015 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo 0,006 mm
Pjovimo briaunos ilgis 38 mm
Įpjovos ilgis 0,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sukimosi kampas maks. 7 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse
Pavara mašininiai plėstuvai
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 222 mm
Darbinės dalies ilgis 219 mm
Bendras ilgis 250 mm
Veikimo ilgis 249,2 mm
Svoris 128 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas išgręžimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162971 10
EAN / GTIN 4045197364135
Gamintojo numeris 162971 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.

Paskirtis:

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.