{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal | HSS-E | |
| Coating | ongecoat | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Snijkantdiameter 1e trap min. DC | 2 mm | |
| Totale lengte L | 87 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 65 mm | |
| Snijlengte LC | 12 mm | |
| Afkoppellengte A | 68 mm | |
| Aantal snijkanten | 4 | |
| Schachtdiameter DS | 2 mm | |
| Spoedhoek max. | 8 graden | |
| Ruimergereedschapstype | voor doorlopend gat en blind gat | |
| Norm | Werksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddel | nee | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opnamevorm | gladde schacht | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 0020 mm | |
| Opnametype | pen | |
| Lengte schacht LS | 20 mm | |
| Opnamediameter, ISO-tolerantieklasse | 2 mm | |
| Opnamediameter, onderste maatafwijking | -0,006 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Te vervaardigen boring 1e trap, ISO-tolerantieklasse | H7 | |
| Te vervaardigen boring 1e trap, bovenste maatafwijking | 0,01 mm | |
| Te vervaardigen boring 1e trap, onderste maatafwijking | 0,004 mm | |
| Aansnijdingslengte | 0,5 mm | |
| Spoedrichting | links | |
| Aandrijftype | machineruimer | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Tolerantieklasse | h6 | |
| Functielengte | 85,79 mm | |
| Gewicht | 2 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gegevensdrager | zonder gegevensdrager | |
| Bewerking | opboren (BAB) | |
| Producttype | cilinderruimer | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 162971 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406264550 | |
| Nummer fabrikant | 162971 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |