{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS-E | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Barvni prstan | brez | |
| Premer rezila 1. stopnje min. DC | 2 mm | |
| Skupna dolžina L | 87 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 65 mm | |
| Dolžina rezila LC | 12 mm | |
| Previsna dolžina A | 68 mm | |
| Število rezil | 4 | |
| Premer držala DS | 2 mm | |
| Največji kot vrtenja maks. | 8 stopinj | |
| Vrsta orodja za drgnjenje | za skoznje in zaprte izvrtine | |
| Standard | Werksnorm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0020 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala LS | 20 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 2 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,006 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, razred tolerance ISO | H7 | |
| Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, zgornja meja | 0,01 mm | |
| Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, spodnja meja | 0,004 mm | |
| Dolžina zareza | 0,5 mm | |
| Smer sukanja | leve | |
| Vrsta pogona | strojno povrtalo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | h6 | |
| Funkcionalna dolžina | 85,79 mm | |
| Masa | 2 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | navrtanje (BAB) | |
| Vrsta izdelka | cilindrična povrtala | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 162971 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406264550 | |
| Številka proizvajalca | 162971 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |