{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Tap | |
| Sriegio dydis | G1/2 | |
| Danga | DLC | |
| Sriegio tipas | G | |
| Profilio kampas | 55 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 228 | |
| Kreipiančiosios dalies forma | E | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 14 | |
| Sriegio ⌀ | 20,96 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Koto kvadratas □ | 12 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
| Koto tolerancija | h9 | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Sriegio gylis | 52,4 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 137310 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263830658 | |
| Gamintojo numeris | 137310 G1/2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |