GARANT Master Tap aluminiumsmaskin-gevindbor G1/2

Art.-nr.: 137310 G1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Toleranceklasse: ISO 228

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse G1/2
Belægning DLC
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 5156
Toleranceklasse ISO 228
Skærfasform E
Spiralvinkel 45 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Gevind-⌀ 20,96 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftfirkant □ 12 mm
Kernehul-⌀ 19 mm
Skafttolerance h9
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Spiralvinkel-egenskab ulige
Antal spånnoter 4
Antal skær Z 4
Gevinddybde 52,4 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 137310 G1/2
EAN/GTIN 4067263830658

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-Performance-snittap, specielt udviklet til aluminium og ikke-jernholdige legeringer. Dynamisk drejestigning af spånnoterne sikrer optimal spånevakuering og processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale – for den høj skærekantstabilitet.
  • Ultraglat DLC-belægning giver slidstyrke og forebygger koldsvejsning.
  • Dynamisk drejestigning af spånnoterne.
  • Kort beskæringsform E.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle
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
    G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven