GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C 6GX, TiAlN, M: M2

Prekės Nr.: 135737 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, TiAlN
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00282100
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0028 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 2,8 mm
Koto ilgis 31,34 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 2 mm
Sriegis M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6GX
Įpjovos skersmuo 1,55 mm
Rakto dydis 2,1 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 5 mm
Įpjovos ilgis 1 mm
Viršūnės nuožulos kampas 15 laipsniai
Drožlių griovelio ilgis 9,72 mm
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 7 mm
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Kreipiamasis kakliukas be kreipiamojo kaiščio
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 2,1 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E PM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 45 mm
Bendras ilgis 45 mm
Svoris 2 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 13; DIN 371
Standartinės formos numeris C
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135737 M2
EAN / GTIN 4062406208097
Gamintojo numeris 135737 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga
  • Parametrinė griovelių forma otimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.

Tolerancijos klasė ISO 3X/6GX. Ruošiniams, padengtiems galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską