GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSSE-PM form C 6GX M2

Article no.: 135737 M2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 45
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 3X 6GX
Skärfasform C
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 5 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 135737 M2
EAN / GTIN 4062406208097

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial.
45°-spiraliseringen av spännspåren underlättar spånbildningen speciellt i duktila austenitiska CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Toleransklass ISO 3X/6GX. För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper vid härdning.

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen