{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Kierretyyppi | MF | |
| Terämateriaali | HSS-E-PM | |
| Pinnoite | AlTiX | |
| Kierre D | M2,5x0,35-6HX | |
| Kierteen nousu | 0,35 mm | |
| Alkureiän halkaisija | 2,15 mm | |
| Nimellishalkaisija kierre metrinen D | 2,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 57,06 mm | |
| Varren halkaisija DS | 1,8 mm | |
| Kierteen toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
| Etuviiste | B | |
| Käyttö poraustapa | Läpireikä | |
| Standardi | DIN 374 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | ei lastuamisnesteen sisäänmenoa | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | ei lastuamisnesteen ulostuloa | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYL00222105 | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 1,8 mm | |
| Kiinnityksen toleranssiluokka | h9 | |
| Varren pituus LS | 36 mm | |
| Öljy | soveltuu | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Sarja | Master Tap | |
| Kärkipään halkaisija | 2,12 mm | |
| Kierteen leikkausosan pituus Lc | 8 mm | |
| Leikkuupituus | 1,4 mm | |
| Leikkauskulma | 8 astetta | |
| Terien lukumäärä | 3 | |
| Nousun suunta | neutraali, suora | |
| Kierteitystyökalun tyyppi | konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
| Leikkuuosan malli | voitelu- ja likaura | |
| Syvyyteen (x halkaisija) | 3 | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Alkureiän halkaisijan ohjearvo | 2,15 mm | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Normlänge L | 50 mm | |
| Lastuamisryhmä | K (valurauta); M (ruostumaton teräs); N (ei-rautametalli); P (teräs) | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | HSS-E-PM | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Hyötypituus L1 | 7,5 mm | |
| Paino | 4 g | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täysteräs | |
| Tietoväline | ilman tietovälinettä | |
| Työstömenetelmä | kierteitys sisä (EGI) | |
| Värirengas | vihreä | |
| Tuotetyyppi | Kierretapit | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 132905 2,5X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4062406208356 | |
| Valmistajan numero | 132905 2,5X0,35 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |