{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | DIN 6537 L | |
| Danga | TiAlSiN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 9 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 103 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 61 mm | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | H | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01001015 | |
| Koto ilgis LS | 41,6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 0 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Uni | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pagrindo skersmuo D4 | 9 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,64 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Iškyšos ilgis A | 63 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 51 mm | |
| Veikimo ilgis | 83 mm | |
| Svoris | 117 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Modelis (×D) | 6×D | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 47,5 mm |
| Produkto numeris | 122701 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515033954 | |
| Gamintojo numeris | 122701 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |