GARANT Uni Hero VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA TiAlSiN

Prekės Nr.: 123020
109 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC= L2+ 1,5× DC. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 123021. Formą HE: užsakyti su Nr. 123020 ir 129100HE. Prekės su kainomis skliausteliuose: Skirtingas pristatymo laikas ir minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Pjovimo technika: HPC
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Laikiklio konstrukcija: metrais
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo: 0 mm
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: h7
  • Standartas: Werksnorm
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Spiralinis kampas min.: 30 laipsniai
  • Spiralinis žingsnis: 30 mm
  • Šlifavimo forma: A
  • Tvirtinimo tolerancijos klasė: h6
  • Kampas, 1 etapas: 140 laipsniai
  • Koto tipas: HA
  • Gamintojo pavadinimas: GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Turinys: atskira dalis
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Intervalo konfigūravimas: 0,01 mm
  • Spalvinis žymėjimas: be
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį