{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Uni Hero | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | VHM-SPIRALBOHRER DIN6535 HB IK 6XD | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | ZYL01601015 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 16 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Koto ilgis | 50 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 16 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Oras | tinka | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 16 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 16 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Pagrindo skersmuo | 16 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 83 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 2,91 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Spiralinis žingsnis | 30 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 140 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Gręžimo įrankių tipas | dvipusis centrinis grąžtas | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 85 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 65 mm | |
| Bendras ilgis | 133 mm | |
| Veikimo ilgis | 109 mm | |
| Svoris | 400 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6537 L | |
| Standartinės formos numeris | L | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 122701 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515034319 | |
| Gamintojo numeris | 122701 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |