• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel Speed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,4mm

Prekės Nr.: 122425 4,4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6537 K
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4,4 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 66 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 24 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) H
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600115
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,91 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma A
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Iškyšos ilgis A 30 mm
Darbinės dalies ilgis L1 17,4 mm
Veikimo ilgis 65,09 mm
Svoris 27 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Vykdymas (×D) 4×D
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 17,4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122425 4,4
EAN / GTIN 4045197785275
Gamintojo numeris 122425 4,4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
75
Ketus
K
160
GGG
K
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurtas naudoti apdirbant dideliu greičiu. Puikiai tinka mažo galingumo įrenginiams, kuriuose didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir esant aukštai darbinei temperatūrai.
  • Poliruotais drožlialaužiais grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina didelį tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr.122426 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr.122425 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską