• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel Speed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6mm

Prekės Nr.: 122425 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga
VHM
Standartas
DIN 6537 K
Danga
TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min.
6 mm
Tolerancijos klasė ISO
h7
Bendras ilgis L
66 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc
28 mm
Koto skersmuo DS
6 mm
Kampas, 1 etapas
135 laipsniai
Vidinis aušinimas
taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z
2
Turinys
atskira dalis
Pastūma f
0,19 mm/aps.
Šlapias, min.
tinka
Drėgnas, maks.
tinka
Sąsajos padėtis
staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1
Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas
ZYL00600115
Tvirtinimo forma
lygus kotas
Laikiklio konstrukcija
metrais
Tvirtinimo tolerancijos klasė
h6
Koto ilgis LS
36 mm
Koto tipas
HA
Aušinimo tepimo priemonės
taip
Serija
Master Steel
Gamintojo pavadinimas
GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigūruojam.
ne
Tolerancija pjovimo skersmuo
tolerancijos klasė ISO
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis
dešininis
Spiralinis žingsnis
32,648 mm
Gręžimo įrankių tipas
dvigubas fasoninis grąžtas
Apdirbimo pjovimu grupė
K (ketus); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas
VHM
Sąsaja
pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė
h7
Darbinės dalies ilgis L1
19 mm
Veikimo ilgis
64,76 mm
Pjovimo kryptis
dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija
kietmetalis
Standartinės formos numeris
K
Duomenų laikmena
be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas
gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas
žalios spalvos
Pjovimo technika
HPC
Produkto rūšis
surenkamas grąžtas
Modelis (×D)
4×D
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis
19 mm
Pastūma į
plienas < 1100 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122425 6
EAN / GTIN 4045197785435
Gamintojo numeris 122425 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
75
Ketus
K
160
GGG
K
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurtas naudoti apdirbant dideliu greičiu. Puikiai tinka mažo galingumo įrenginiams, kuriuose didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir esant aukštai darbinei temperatūrai.
  • Poliruotais drožlialaužiais grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina didelį tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr.122426 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr.122425 + 129100HE.