• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel Speed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,9mm

Prekės Nr.: 122425 7,9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6537 K
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 7,9 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 79 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 41 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,64 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma A
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 43 mm
Darbinės dalies ilgis L1 29,15 mm
Veikimo ilgis 77,36 mm
Svoris 58 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 4×D

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122425 7,9
EAN / GTIN 4045197785626
Gamintojo numeris 122425 7,9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
75
Ketus
K
160
GGG
K
130
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukurtas naudoti apdirbant dideliu greičiu. Puikiai tinka mažo galingumo įrenginiams, kuriuose didelis sūkių skaičius.
  • Žymiai mažesnė pjovimo jėga dėl specialios pjovimo briaunų geometrijos.
  • Danga užtikrina didelį patvarumą net ir esant aukštai darbinei temperatūrai.
  • Poliruotais drožlialaužiais grioveliais puikiai pašalinamos drožlės.

Siaura skersinė pjovimo briauna ir specialus 4 kreipiančiųjų briaunų išdėstymas užtikrina didelį tikslumą. Optimali mikrogeometrija dar pagerina patvarumą bei darbo našumą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr.122426 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr.122425 + 129100HE.