{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | DIN 6537 K | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 17,2 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 123 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 73 mm | |
| Koto skersmuo DS | 18 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 135 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Koto ilgis LS | 48 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Steel | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 3,56 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 75 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 47,2 mm | |
| Veikimo ilgis | 119,44 mm | |
| Svoris | 454 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Modelis (×D) | 4×D |
| Produkto numeris | 122425 17,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197786340 | |
| Gamintojo numeris | 122425 17,2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |