{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Koto skersmuo | 19,05 mm | |
| Koto ilgis | 30,5 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 12 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 12 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Drožlių griovelio ilgis | 30 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 30 mm | |
| Bendras ilgis | 60,5 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | gręžimo karūna | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 118792 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515028929 | |
| Gamintojo numeris | 118792 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |