Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm, be dangos, ⌀ DC: 28mm

Prekės Nr.: 118792 28
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 19,05 mm
Koto ilgis LS 30,5 mm
Koto tipas HB
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 12 mm
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 28 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Drožlių griovelio ilgis Lc 30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 60,5 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Produkto rūšis gręžimo karūna
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 118792 28
EAN / GTIN 4069515029070
Gamintojo numeris 118792 28
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
HSS be dangos − puiki alternatyva už patrauklią kainą.

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).