• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm, obelagd, ⌀ DC: 12mm

Art-nr.: 118792 12
Ny produkt
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
262 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: weldon-skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft weldon-skaft
Skaft-⌀ 19,05 mm
Arbetsdjup 30 mm
totallängd L 60,5 mm
Produktslag Kärnborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 118792 12
EAN/GTIN 4069515028929
Tillverkarens nummer 118792 12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS obelagd − prisvärt alternativ.

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).