{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
12 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
30 mm
|
|
| Celková délka L |
60,5 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
19,05 mm
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Použití typu otvoru |
Průchozí otvor
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Jádrový vrták
|
|
| Doporučená maximální hloubka otvoru |
30 mm
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 118792 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515028929 | |
| Číslo výrobce | 118792 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |