Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, Sin revestimiento, ⌀ DC m7: 12mm

Número de artículo: 118792 12
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
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS
Recubrimiento
sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min.
12 mm
Longitud útil L1
30 mm
Longitud total L
60,5 mm
Diámetro vástago DS
19,05 mm
Norma
Werksnorm
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Configurable
no
Empleo con tipo de perforación
Agujero pasante
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz
Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Fresa de corona
Profundidad máxima de perforación recomendada
30 mm
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 118792 12
EAN / GTIN 4069515028929
Número del fabricante 118792 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todas las taladradoras de base magnética de uso corriente. Muy buen arranque de viruta gracias a la geometría de corte optimiza. Fácilmente rectificables. Con taladro de asiento ⌀ 19 mm.
HSS sin recubrimiento: alternativa económica.

Aplicación:

En taladradoras de columnas fijas o taladradoras de base magnética móviles para el acabado de taladros amplios en estructuras de acero. La fresa hueca mecaniza solamente un anillo de material fino por arranque de viruta. El núcleo de taladro se expulsa mediante una espiga de expulsión por tensión de resorte.

Volumen de suministro:

Sin espiga de expulsión.

Nota:

Para la lubricación de las fresas de corona se recomienda utilizar aceite de corte de alto rendimiento (ver n.° 084210).