Apsauginės ausinės VeriShield 100, Tipas: VS110

Prekės Nr.: 097762 VS110
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VeriShield 100
Gamintojo pavadinimas Verishield VS110
Variantai galvos lankelis
Kapsulės medžiaga akrilnitrilo -butadieno- stireno kopolimeras (ABS)
Produkto rūšis apsauginės ausinės
SNR vertė (slopinimo vertė) 27 dB
Standartas EN 352-1
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097762 VS110
EAN / GTIN 7312550351451
Gamintojo numeris 1035145-VS
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės VeriShield 100 serijos ausinės išsiskiria dėl įvairių pritaikymo galimybių skirtingiems galvų dydžiams ir platesnio lankelio. Ilgaamžiški dėklai ilgai trunkantiems darbams. Lengvas, paminkštintas galvos lankelis puikiai priglunda. Minkšta Memory Foam medžiaga užtikrina ausų sandarumą, optimalų dėvėjimo patogumą bei geresnę triukšmo izoliaciją.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius galima įsigyti pagal pageidavimą.