{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Turinys | 72 | |
| Pirštinių savybės | Be silikono; be latekso | |
| Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
| Pirštinių dydis | 10 | |
| EN 374 | Tipas A (JKLOPT) | |
| Atsparumas chemikalams | JKLOPT | |
| EN 388 | 3111A | |
| EN 388:2003 | 3121 | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
| AQL | 1,5 | |
| Ilgis | 355 mm | |
| Storis | 0,95 mm | |
| Spalva | žalia | |
| Paskirtis | daugkartin. | |
| Pamušalo medžiaga | Medvilnė | |
| Sienelės storis | 0,85 mm | |
| Norma/Direktyva | EN 374 | |
| EN | EN 374 | |
| be silikono | taip | |
| Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
| Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
| Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 120-240 min | |
| Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 240-480 min | |
| Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 10-30 min | |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 60-120 min | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
| Danga | Nitril | |
| Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
| Produkto numeris | 094755 10 | |
| EAN / GTIN | 3245423814101 | |
| Gamintojo numeris | STANSOLV AK22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Germany |