• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár UltraNitril 381, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094755 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    438,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    365,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce UltraNitril 381
Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím 60-120 min
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím 10-30 min
Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 120-240 min
Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Odolnost vůči chemikáliím JKLOPT
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Typ typ A
Tloušťka 0,85 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Materiál podšívka Bavlněná pletáž
EN 407 Code X1XXXX
Směrnice/označování Značka CE
EN 388 Code 3111A
Barva Zelená
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
S podšívkou ano
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany III
Celková délka L 355 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094755 10
EAN / GTIN 3245423814101
Číslo výrobce STANSOLV AK22
Výrobce/odpovědná osoba Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/

Popis

Provedení:

Rukavice proti chemikáliím Stansolv AK22, s vnitřní pletenou bavlněnou rukavicí pro nejvyšší komfort nošení, nitrilové, EN 374, tloušťka 0,85 mm, nepropustné vůči kapalinám, bez silikonu, vhodné pro použití na potraviny dle FDA, velmi dobrá mechanická odolnost. Délka 35,5 cm, CE 3121.