{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 72 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Kesztyűméret | 10 | |
EN 374 | A típus (JKLOPT) | |
Vegyszereknek ellenáll | JKLOPT | |
EN 388 | 3111A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
Hordozóanyag | pamut | |
AQL | 1,5 | |
Hossz | 355 mm | |
Vastagság | 0,95 mm | |
Festék | zöld | |
Felhasználás | többször használatos | |
Bélés anyaga | kötött pamut | |
Falvastagság | 0,85 mm | |
Szabvány/rendelet | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
Szilikonmentes | igen | |
Áthatolási idő acetonnál 99 % | < 10 min | |
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | < 10 min | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | > 480 min | |
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 120 − 240 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | > 480 min | |
Áthatolási idő metanolnál 99 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | > 480 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | > 480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | > 480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 60 − 120 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Bevonat | Nitril | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094755 10 | |
EAN / GTIN | 3245423814101 | |
Gyártó száma | STANSOLV AK22 |