{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | UltraNitril 381 | |
| Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 %, Protección contra productos químicos | <10 min | |
| Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos | <10 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos | 60-120 min | |
| Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos | 10-30 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 %, Protección contra productos químicos | 120-240 min | |
| Tiempo de permeación con ciclohexano 99 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Tiempo de permeación con etanol 95 %, Protección contra productos químicos | 240-480 min | |
| Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos | >480 min | |
| Resistencia a sustancias químicas | JKLOPT | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | A | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 1 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | A | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Tipo | Tipo A | |
| Espesor | 0,85 mm | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Material forro | Punto de algodón | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Código EN 388 | 3111A | |
| Color | verde | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 10 | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| AQL (nivel de calidad aceptado) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | sí | |
| Características | Certificación para el contacto con alimentos; exento de látex; exento de silicona | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 355 mm | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094755 10 | |
| EAN / GTIN | 3245423814101 | |
| Número del fabricante | STANSOLV AK22 | |
| Fabricante/responsable | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 Zeven, Deutschland, https://mapa.de/ |