Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora Waredex Work® 550, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094545 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Waredex Work®
Gamintojo pavadinimas Waredex Work 550
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 0,2 s
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Poliuretanas (PU)
EN 388 kodas 4X42C
Spalva smėlio spalvos; pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Stiklo pluoštas; HPPE pluoštas
Danga vidinis paviršius
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 255 mm
Bendras svoris 75 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094545 10
EAN / GTIN 4008198755005
Gamintojo numeris 055010841E
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Waredex Work® 500. Galima lengvai suimti net ir alyvuotas bei šlapias detales, nes poliuretano paviršius pašiauštas. Puikiai prisitaiko ir yra plonos, todėl labai patogios. Patikimai apsaugo nuo įpjovimų naudojant kartu su mechaniniu barjeru.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.