{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | phynomic | |
| Gamintojo pavadinimas | uvex phynomic C XG ESD | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| EX sričiai | taip | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | C | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | X | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | C | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| EN 388 kodas | 3X42C | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | ESD apsauga; apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 10 | |
| Tinkama forma | priglud. | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Modelis | penkių pirštų | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Stiklo pluoštas; HPPE pluoštas; Poliamidas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | imti alyvuotiems daiktams; kvėpuojantis; nealergizuoja odos; nedyla; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Bendras svoris | 58 g | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094462 10 | |
| EAN / GTIN | 4048612120279 | |
| Gamintojo numeris | 6004810 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/ |