Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-530W, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094347 11
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 pora
  • Užsakymo žingsniai: 6 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Gamintojo pavadinimas AlphaTec® 58-530W
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Atsparumas chemikalams AJKLOPT
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 A
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) A
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas Tipas A
Storis 0,95 mm
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3131A
Spalva žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų; apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 11
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standartas EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga nitril
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu ne
Savybės imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis 290 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094347 11
EAN / GTIN 076490462963
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 58-530W. Patikima apsauga – saugesnis dirbantysis. Patentuota Ansell Grip Technology™ leidžia kontroliuoti judesius dirbant su šlapiais ir tepaluotais daiktais ir naudoti mažiau jėgos juos suimant. Tinka sąlyčiui su maistu ir atsparus kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.