{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, poliesteris | 100 % | |
| Serija | NYLOFLEX FOAM | |
| Gamintojo pavadinimas | 3531 NYLOFLEX FOAM | |
| Atsparu karščiui iki | 100 laipsniai | |
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 2 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| A: Degimo savybės, EN 407 | X | |
| B: Kontaktinė šiluma, EN 407 | 1 | |
| C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 | X | |
| D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 | X | |
| E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 | X | |
| F: dideli lydinių purslai, EN 407 | X | |
| EN 407 kodas | X1XXXX | |
| EN 388 kodas | 4121X | |
| Spalva | pilkas; baltas | |
| Audinio sudėtis | poliesteris | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo karščio | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Poliesteris | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | nedyla; tinka liečiamajam ekranui | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094258 9 | |
| EAN / GTIN | 4059904229334 | |
| Gamintojo numeris | 3531-9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com |