Pirštinių pora 3531 // NYLOFLEX FOAM, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094258 8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 poros
  • Užsakymo žingsniai: 12 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Serija NYLOFLEX FOAM
Gamintojo pavadinimas 3531 NYLOFLEX FOAM
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 4121X
Spalva pilkas; baltas
Audinio sudėtis poliesteris
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio
Pirštinių dydis 8
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Poliesteris
Su pamušalu ne
Savybės nedyla; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094258 8
EAN / GTIN 4059904229310
Gamintojo numeris 3531-8
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

3531 NYLOFLEX FOAM. Lengva, gerą lytėjimo pojūtį užtikrinanti montavimo pirštinė su nitrilo putų danga, užtikrinančia optimalų sukibimą ir didelį atsparumą dilimui. Pirštinė yra pritaikyta naudoti su jutikliniais ekranais, pagaminta iš 100 % perdirbto poliesterio ir apsaugo nuo kontaktinio karščio iki 100 °C 15 sekundžių.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.