Par de guantes 3531 // NYLOFLEX FOAM, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094258 9
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 pares
  • Pasos del pedido: 12 pares
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster
100 %
Serie
NYLOFLEX FOAM
Denominación del fabricante
3531 NYLOFLEX FOAM
Resistencia al calor hasta
100 grados
Contenido pares
1 par
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
1
Resistencia al desgarre progresivo
2
Resistencia a la perforación
1
Resistencia al corte (TDM)
X
Protección contra golpes
No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407
X
B: Contacto con calor, EN 407
1
C: Calor de convección, EN 407
X
D: Calor de irradiación, EN 407
X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407
X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407
X
Código EN 407
X1XXXX
Código EN 388
4121X
Color
gris; blanco
Composición del tejido
Poliéster
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra el calor
Talla del guante
9
Intervalo de aplicación
Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Norma
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base
Poliéster
Forrado
no
Características
Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094258 9
EAN / GTIN 4059904229334
Número del fabricante 3531-9
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

3531 NYLOFLEX FOAM. Guante de montaje ligero y sensible con revestimiento de espuma de nitrilo para un agarre óptimo y alta resistencia a la abrasión. El guante es compatible con pantallas táctiles, está fabricado con poliéster 100 % reciclado y ofrece protección contra el calor por contacto hasta 100 °C durante 15 segundos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.