Par delovnih rokavic 3531 // NYLOFLEX FOAM, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094258 9
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 pari
  • Koraki naročila: 12 pari
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Serija NYLOFLEX FOAM
Oznaka proizvajalca 3531 NYLOFLEX FOAM
Toplotno odporno do 100 stopinj
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
A: Odziv na ogenj, EN 407 X
B: Kontaktna toplota, EN 407 1
C: Konvekcijska toplota, EN 407 X
D: Toplota sevanja, EN 407 X
E: majhne kapljice taline, EN 407 X
F: velike kapljice taline, EN 407 X
EN 407 koda X1XXXX
EN 388 koda 4121X
Barva sive; bela
Sestava tkanine poliester
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred visoko temperaturo
Velikost rokavic 9
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosilni material Poliester
Podloženo ne
Lastnosti odporno proti obrabi; primerno za zaslone na dotik
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094258 9
EAN/GTIN 4059904229334
Številka proizvajalca 3531-9
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

3531 NYLOFLEX FOAM. Lahke delovne rokavice za montažo, ki zagotavljajo dober občutek tipa, s prevleko iz nitrilne pene za optimalen oprijem in visoko odpornost proti obrabi. Delovne rokavice so primerne za uporabo na zaslonih na dotik, izdelane so iz 100-% recikliranega poliestra in ponujajo zaščito pred kontaktno toploto do 100 °C za 15 sekund.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.