• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Juodi suvarstomi aulinukai VD 3800 SST ESD, S2 XB, ES batų dydis: 40

Prekės Nr.: 092666 40
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD
Gamintojo pavadinimas VD 3800 SST ESD
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Dydis EU 40
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga Mikro pluoštas
Medžiaga padai perbunanas (nitrilo guma)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Uždara kulno sritis taip
Pado atsparumas kurui taip
Antistatinės savybės taip
Energijos absorbcija kulno srityje taip
Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių taip
Nepralaidumas vandeniui ne
Apsaugos klasė S2
Užsegimas batraištis
Kulno pagalvėlės taip
Nuo svorio priklausoma amortizacija ne
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; išimamas vidpadis; karščiui atsparus padas
Atsparu karščiui iki 220 °C
Koto tipas aukšt.
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092666 40
EAN / GTIN 4044348591086
Gamintojo numeris VD3800SSTXB40P
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su VARIO Multiflex® technologija, užtikrinančia lengvumą.
  • Viršutinė medžiaga iš lengvo ir glotnaus mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS SST su SECURE VARIO® kulno amortizacija ir karščiui atspariu(iki maždaug 220°C) bei neslidžiu Perbunan padu (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Padas Perbunan Athletic ESD, sidabro pilkumo.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB – Nr. 092665.