{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | VD | |
| Denominación del fabricante | VD 3800 SST ESD | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Tamaño UE | 40 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Perbunan (caucho nitrilo) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | no | |
| Nivel de protección | S2 | |
| Cierre | Cordones | |
| Amortiguación del talón | sí | |
| Amortiguación en función del peso | no | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela resistente al calor | |
| Resistencia al calor hasta | 220 °C | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 092666 40 | |
| EAN / GTIN | 4044348591086 | |
| Número del fabricante | VD 3800 SST XB 40 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |